エスコ
エスコの ビニールテープ
エスコの ビニールテープ一般用途
梱包用透明テープ(強力)[DUCK]
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
76587903
品番
EA944RS-110B
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,199
販売価格(税別)
¥
1,090
バスケットに入れる
強度テープ
仕様
●幅(mm):48●長さ(m):50●厚さ(mm):0.06●色:透明●材質:BOPP●内芯径:76mm(3”)●入数:1巻
アズワン品番
65-2261-15