エスコ
エスコの ビニールテープ
エスコの ビニールテープ一般用途
梱包用透明テープ(静音)[DUCK]
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
76587919
品番
EA944RS-120B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,199
販売価格(税別)
¥
1,090
バスケットに入れる
テープ引出し時の音が静かな為、事務所等の音が気になる場所での利用にも適します。
仕様
●幅(mm):48●長さ(m):50●厚さ(mm):0.066●材質:粘着性溶剤アクリル●内芯径:76mm(3”)●入数:1巻
アズワン品番
65-2261-16