エスコ
エスコの 安全保護テープ
エスコの ラインテープ
通路マーキングテープ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
仕様
●材質:PVC●長さ:55m●幅:100mm●厚さ:0.15mm●粘着材:ゴム系接着剤●カラー:レッド
アズワン品番
65-2261-07
注文コード
76587973
品番
EA944SG-19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,588
販売価格(税別)
¥
5,080
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●材質:PVC●長さ:55m●幅:100mm●厚さ:0.15mm●粘着材:ゴム系接着剤●カラー:レッド
アズワン品番
65-2261-07