エスコ
エスコの 安全保護テープ
エスコの ラインテープ
通路マーキングテープ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
仕様
●材質:PVC●長さ:55m●幅:76mm●厚さ:0.15mm●粘着剤:ゴム系接着剤●カラー:ホワイト
注文コード
76587989
品番
EA944SG-21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・アズワン品番
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●材質:PVC●長さ:55m●幅:76mm●厚さ:0.15mm●粘着剤:ゴム系接着剤●カラー:ホワイト
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76587989
EA944SG-21
50577993
EA944SG-20
50mmx55m 通路マーキングテープ(白)
エスコ
1個
¥
2,540
税込
¥
2,794
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)