エスコ
エスコの 安全保護テープ
エスコの ラインテープ
通路マーキングテープ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
仕様
●材質:PVC●長さ:55m●厚さ:0.15mm●粘着剤:ゴム系接着剤●カラー:グレー●幅:100mm
注文コード
76588007
品番
EA944SG-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・アズワン品番
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●材質:PVC●長さ:55m●厚さ:0.15mm●粘着剤:ゴム系接着剤●カラー:グレー●幅:100mm