EA944SG-28 通路マーキングテープ エスコ 76588025 EA944SG-28 通路マーキングテープ エスコ 76588025 EA944SG-28 通路マーキングテープ エスコ 76588025 EA944SG-28 通路マーキングテープ エスコ 76588025

通路マーキングテープ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 仕様●材質:PVC●長さ:55m●厚さ:0.15mm●粘着材:ゴム系接着剤●カラー:ライトブルー●幅:100mm アズワン品番65-2261-24 注文コード76588025 品番EA944SG-28
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,588
販売価格(税別)
5,080
この商品は仕様・アズワン品番5種類から選べます 他の種類を見る
仕様●材質:PVC●長さ:55m●厚さ:0.15mm●粘着材:ゴム系接着剤●カラー:ライトブルー●幅:100mm アズワン品番65-2261-24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする