エスコ
エスコの 安全保護テープ
エスコの ラインテープ
通路ラインテープ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
76588086
品番
EA944SG-47
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,794
販売価格(税別)
¥
2,540
バスケットに入れる
仕様
●材質:基材:ビニール(PVCフィルム)粘着剤:ゴム系●長さ(m):55●幅(mm):50●厚さ(mm):0.15●外径:125mm●芯内径:76mm●色:紫
アズワン品番
65-2261-30