エスコ
エスコの 交通標識(道路/路面/駐車場)
エスコの 路面表示標識
O型 マーカー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5枚)
仕様
●材質:基材:塩化ビニル粘着剤:ゴム系●サイズ:Φ152mm●厚み(mm):1.4●色:緑●形状:〇
注文コード
76588409
品番
EA944SJ-44
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,135
販売価格(税別)
¥
2,850
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●材質:基材:塩化ビニル粘着剤:ゴム系●サイズ:Φ152mm●厚み(mm):1.4●色:緑●形状:〇
アズワン品番
65-2261-48