M3PB210-GS8-5-1 3PBシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(M3PB〜) CKD 76588434

3PBシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(M3PB〜)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)AC100 接続口径Φ8 注文コード76588434 品番M3PB210-GS8-5-1
参考基準価格(税別)¥36,470 販売価格(税込) ¥36,218
販売価格(税別)
32,925
この商品は定格電圧・接続口径など341種類から選べます 他の種類を見る
ポート数3 接続口径Φ8 定格電圧(V)AC100 ソレノイド数シングル 配管方法サブプレート 接続方式ワンタッチ 使用流体圧縮空気、低真空 切換位置区分2位置シングル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする