エスコ
エスコの 包装紙・防錆紙
エスコの 防錆紙、防錆シート
エスコの 防錆フィルム
防錆シート(糸入り)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
アズワン品番
65-2261-81
注文コード
76588436
品番
EA944WD-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,410
販売価格(税別)
¥
13,100
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
金属(鉄系)製品の保護として防錆効果3年持続。
糸入りの為強度があります。
金属等金属保管場所のシート、カバー、金属部品入れ袋、輸出用梱包材等に
タイプ
カットタイプ
仕様
●幅(mm):1800●長さ(m):3●厚み(mm):0.19●材質:PO防錆剤入りポリエステル基布
アズワン品番
65-2261-81