エスコ
エスコの ケーブル収納・配線
エスコの ケーブル整理用品
エスコの ケーブルクリップ
ワイヤークリップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
仕様
●サイズ:L:25.0mm、L1:11.2mm、W:25.0mm、W1:12.6m、H:10.3mm、H1:7.0mm●入数:100個●材質:ナイロン66
注文コード
76588506
品番
EA945AD-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,038
販売価格(税別)
¥
4,580
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ:L:25.0mm、L1:11.2mm、W:25.0mm、W1:12.6m、H:10.3mm、H1:7.0mm●入数:100個●材質:ナイロン66
アズワン品番
65-2261-98