EA945AD-12A ワイヤークリップ エスコ 76588515 EA945AD-12A ワイヤークリップ エスコ 76588515 EA945AD-12A ワイヤークリップ エスコ 76588515

ワイヤークリップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様●サイズ:L:25.0mm、L1:11.2mm、W:25.0mm、W1:12.6m、H:10.3mm、H1:7.0mm●入数:10個●材質:ナイロン66 注文コード76588515 品番EA945AD-12A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量など22種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ:L:25.0mm、L1:11.2mm、W:25.0mm、W1:12.6m、H:10.3mm、H1:7.0mm●入数:10個●材質:ナイロン66 アズワン品番65-2261-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする