EA945AD-13A ワイヤークリップ エスコ 76588533 EA945AD-13A ワイヤークリップ エスコ 76588533 EA945AD-13A ワイヤークリップ エスコ 76588533

ワイヤークリップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様●サイズ:L:26.8mm、L1:11.9mm、W:26.5mm、W1:12.3mm、H:11.7mm、H1:8.3mm●入数:10個●材質:ナイロン66 注文コード76588533 品番EA945AD-13A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量など22種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ:L:26.8mm、L1:11.9mm、W:26.5mm、W1:12.3mm、H:11.7mm、H1:8.3mm●入数:10個●材質:ナイロン66 アズワン品番65-2262-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする