EA945AD-15A ワイヤークリップ エスコ 76588576 EA945AD-15A ワイヤークリップ エスコ 76588576 EA945AD-15A ワイヤークリップ エスコ 76588576

ワイヤークリップ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様●サイズ:L:33.7mm、L1:20.5mm、W:27.5mm、W1:23.6mm、H:16.4mm、H1:12.8mm●入数:10個●材質:ナイロン66 注文コード76588576 品番EA945AD-15A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥633
販売価格(税別)
575
この商品は仕様・内容量など22種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ:L:33.7mm、L1:20.5mm、W:27.5mm、W1:23.6mm、H:16.4mm、H1:12.8mm●入数:10個●材質:ナイロン66 アズワン品番65-2261-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする