EA945AD-16 ワイヤークリップ エスコ 76588585 EA945AD-16 ワイヤークリップ エスコ 76588585 EA945AD-16 ワイヤークリップ エスコ 76588585

ワイヤークリップ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 仕様●サイズ:L:33.3mm、L1:22.2mm、W:28.3mm、W1:18.7mm、H:15.2mm、H1:11.1mm●入数:100個●材質:ナイロン66 注文コード76588585 品番EA945AD-16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,039
販売価格(税別)
5,490
この商品は仕様・内容量など22種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ:L:33.3mm、L1:22.2mm、W:28.3mm、W1:18.7mm、H:15.2mm、H1:11.1mm●入数:100個●材質:ナイロン66 アズワン品番65-2261-22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする