EA945AD-3 ワイヤークリップ エスコ 76588603 EA945AD-3 ワイヤークリップ エスコ 76588603 EA945AD-3 ワイヤークリップ エスコ 76588603 EA945AD-3 ワイヤークリップ エスコ 76588603

ワイヤークリップ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 仕様●サイズ:L:16.2mm、L1:5.1mm、W:16.2mm、W1:10.9mm、H:6.2mm、H1:3.8mm●入数:100個●材質:ナイロン66(UL94V-2取得)●色:ホワイト 注文コード76588603 品番EA945AD-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,508
販売価格(税別)
2,280
この商品は仕様・内容量など22種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ:L:16.2mm、L1:5.1mm、W:16.2mm、W1:10.9mm、H:6.2mm、H1:3.8mm●入数:100個●材質:ナイロン66(UL94V-2取得)●色:ホワイト アズワン品番65-2261-86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする