エスコ
エスコの ケーブル収納・配線
エスコの ケーブル整理用品
エスコの ケーブルクリップ
ワイヤークリップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
●サイズ:L:16.2mm、L1:5.1mmW:16.2mm、W1:10.9mmH:6.2、H1:3.8mm●入数:10個●材質:ナイロン66(UL94V-2取得)●色:ホワイト
注文コード
76588619
品番
EA945AD-3A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥264
販売価格(税別)
¥
240
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ:L:16.2mm、L1:5.1mmW:16.2mm、W1:10.9mmH:6.2、H1:3.8mm●入数:10個●材質:ナイロン66(UL94V-2取得)●色:ホワイト
アズワン品番
65-2261-87