エスコ
エスコの ケーブル収納・配線
エスコの ケーブル整理用品
エスコの ケーブルクリップ
ワイヤークリップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
仕様
●サイズ:L:27.0mm、L1:14.8mmW:17.0mm、W1:7.3mmH8.7mm、H1:5.5mm●入数:100個●材質:ナイロン66(UL94V-2取得)●色:ホワイト
注文コード
76588646
品番
EA945AD-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,060
この商品は
仕様・内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ:L:27.0mm、L1:14.8mmW:17.0mm、W1:7.3mmH8.7mm、H1:5.5mm●入数:100個●材質:ナイロン66(UL94V-2取得)●色:ホワイト
アズワン品番
65-2261-90