エスコ
エスコの ケーブル収納・配線
エスコの ケーブル整理用品
エスコの ケーブルクリップ
ワイヤークリップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
仕様
●サイズ:L:11.9mm、L1:9.3mmW:6.0mm、H3.5mm、H1:1.0mm●入数:100個●材質:ナイロン66(UL94V-2取得)●色:ホワイト
注文コード
76588664
品番
EA945AD-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,530
この商品は
仕様・内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ:L:11.9mm、L1:9.3mmW:6.0mm、H3.5mm、H1:1.0mm●入数:100個●材質:ナイロン66(UL94V-2取得)●色:ホワイト
アズワン品番
65-2261-92