EA945AD-6A ワイヤークリップ エスコ 76588673 EA945AD-6A ワイヤークリップ エスコ 76588673 EA945AD-6A ワイヤークリップ エスコ 76588673

ワイヤークリップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様●サイズ:L:11.9mm、L1:9.3mmW:6.0mm、H3.5mm、H1:1.0mm●入数:10個●材質:ナイロン66(UL94V-2取得)●色:ホワイト 注文コード76588673 品番EA945AD-6A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量など22種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ:L:11.9mm、L1:9.3mmW:6.0mm、H3.5mm、H1:1.0mm●入数:10個●材質:ナイロン66(UL94V-2取得)●色:ホワイト アズワン品番65-2261-93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする