EA945AD-7 ワイヤークリップ エスコ 76588689 EA945AD-7 ワイヤークリップ エスコ 76588689 EA945AD-7 ワイヤークリップ エスコ 76588689

ワイヤークリップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 仕様●サイズ:L:16.0mm、L1:11.9mmW:15.8mm、W1:8.9mmH9.0mm、H1:5.8mm●入数:100個●材質:ナイロン66(UL94V-2取得)●色:ホワイト 注文コード76588689 品番EA945AD-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,760
この商品は仕様・内容量など22種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ:L:16.0mm、L1:11.9mmW:15.8mm、W1:8.9mmH9.0mm、H1:5.8mm●入数:100個●材質:ナイロン66(UL94V-2取得)●色:ホワイト アズワン品番65-2261-94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする