エスコ
エスコの アンカーボルト
エスコの コンクリート用アンカー
エスコの グリップアンカー
雄ねじアンカー(Tタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(5本)
注文コード
76588734
品番
EA945BW-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
芯棒打ち込み式
Tタイプ(ナベ頭)
仕様
●ねじサイズ:M8●全長:60mm●下穴径:Φ8.5mm●材質:電気亜鉛めっき●入数:5本
アズワン品番
65-2262-11