雄ねじアンカー(Tタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(10本) 注文コード76588847 品番EA945BW-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

芯棒打ち込み式
Tタイプ(ナベ頭)

仕様●ねじサイズ:M5●全長:30mm●下穴径:Φ5.4mm●材質:電気亜鉛めっき●入数:10本 アズワン品番65-2262-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする