エスコ
エスコの アンカーボルト
エスコの コンクリート用アンカー
エスコの グリップアンカー
雄ねじアンカー(Tタイプ/ステンレス)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5本)
仕様
●ねじサイズ:M5●全長:25mm●下穴径:Φ5.4mm●材質:ステンレス●入数:5本
注文コード
76589039
品番
EA945BX-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥682
販売価格(税別)
¥
620
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
芯棒打ち込み式
Tタイプ(ナベ頭)
仕様
●ねじサイズ:M5●全長:25mm●下穴径:Φ5.4mm●材質:ステンレス●入数:5本
アズワン品番
65-2262-28