エスコ
エスコの アンカーボルト
エスコの コンクリート用アンカー
エスコの グリップアンカー
雄ねじアンカー(Tタイプ/ステンレス)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2本)
仕様
●ねじサイズ:M6●全長:60mm●下穴径:Φ6.4mm●材質:ステンレス●入数:2本
注文コード
76589084
品番
EA945BX-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥484
販売価格(税別)
¥
440
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
芯棒打ち込み式
Tタイプ(ナベ頭)
仕様
●ねじサイズ:M6●全長:60mm●下穴径:Φ6.4mm●材質:ステンレス●入数:2本
アズワン品番
65-2261-64