E19・C19 電線管サドル(ねじ無・薄鋼用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(10袋) 注文コード76589154 品番EA947BP-11
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥429
販売価格(税別)
390

電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。
薄鋼電線管用(C管)、ねじ無し電線用管(E管)

仕様●呼び:E19・C19●適合径(mm):19.5●入数(個):10●材質:鋼板製電気亜鉛めっき●ねじ穴径:5.0mm アズワン品番65-2262-41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする