E19・C19 サドルベース(ねじ無し用)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76589215 品番EA947BP-31
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥231
販売価格(税別)
210

電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。
ベースの高さ分、電線管を取付面より離して固定ができるため、露出ボックスとの接続もスムーズに行えます。
施工時に、横引き配管の仮置きが可能です。
ねじ無し電線管(E管)、薄鋼電線管(C管)

仕様●呼び:E19・C19●適合管外径(mm):19.1●材質:鋼板製電気亜鉛めっき●ねじ穴径:5.5×8mm●入数:1 アズワン品番65-2262-47

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-03
用途:
配管固定に使いました。
塚越技研 様 (建設業・工事業)

スペースの問題でコンパクトなサドルが欲しくて購入しました。施工も簡単で収まりがコンパクトで助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする