エスコ
エスコの 電路支持材/支持金具
エスコの 電路支持用サドル
エスコの 電路支持用片サドル
E25・C25 [ステンレス製] 電線管片サドル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
76589285
品番
EA947BP-62
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,188
販売価格(税別)
¥
1,080
バスケットに入れる
電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。
ねじ無し電線管と薄鋼電線管に使用できます。
仕様
●呼び:E25・C25●適合径(mm):25.5●入数(個):10●材質:ステンレス●ねじ穴径:Φ5.0×10mm
アズワン品番
65-2262-51