エスコ
エスコの 電路支持材/支持金具
エスコの 電路支持用サドル
エスコの 電路支持用片サドル
片サドル(スチール製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:44.5×19.4×21.5●適合径(mm):Φ16.5〜18●重量(g):15●材質:SPHC●入数:5個●適合SVケーブル:8×2C●適合CVケーブル:8×4C、14×2C
注文コード
76589319
品番
EA947BR-42
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥490
販売価格(税別)
¥
445
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:44.5×19.4×21.5●適合径(mm):Φ16.5〜18●重量(g):15●材質:SPHC●入数:5個●適合SVケーブル:8×2C●適合CVケーブル:8×4C、14×2C
アズワン品番
65-2262-54