片サドル(スチール製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様●サイズ(W×D×H)mm:54.2×19.4×27.6●適合径(mm):Φ23●重量(g):21●材質:SPHC●入数:5個●適合SVケーブル:22×2C 注文コード76589337 品番EA947BR-44
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥561
販売価格(税別)
510
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ(W×D×H)mm:54.2×19.4×27.6●適合径(mm):Φ23●重量(g):21●材質:SPHC●入数:5個●適合SVケーブル:22×2C アズワン品番65-2262-56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする