片サドル(スチール製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様●サイズ(W×D×H)mm:69.2×26.4×36●適合径(mm):Φ29×31●重量(g):52●材質:SPHC●入数:5個●適合SVケーブル:60×2C、60×3C、38×3C●適合CVケーブル:38×4C、60×2C、250×1C 注文コード76589373 品番EA947BR-48
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥913
販売価格(税別)
830
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ(W×D×H)mm:69.2×26.4×36●適合径(mm):Φ29×31●重量(g):52●材質:SPHC●入数:5個●適合SVケーブル:60×2C、60×3C、38×3C●適合CVケーブル:38×4C、60×2C、250×1C アズワン品番65-2262-60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする