片サドル(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様●適合管:C-19●適合径(mm):19〜20●入数:5個●ねじ穴径:7mm●材質:SUS304 注文コード76589389 品番EA947BR-51
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥391
販売価格(税別)
355
この商品は仕様など13種類から選べます 他の種類を見る
仕様●適合管:C-19●適合径(mm):19〜20●入数:5個●ねじ穴径:7mm●材質:SUS304 アズワン品番65-2262-61

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする