エスコ
エスコの 電路支持材/支持金具
エスコの 電路支持用サドル
エスコの 電路支持用片サドル
片サドル(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
●適合管:VE14●適合径(mm):18〜18.5●入数:5個●ねじ穴径:6.5mm●材質:SUS304
注文コード
76589416
品番
EA947BR-54
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥352
販売価格(税別)
¥
320
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●適合管:VE14●適合径(mm):18〜18.5●入数:5個●ねじ穴径:6.5mm●材質:SUS304
アズワン品番
65-2262-64