エスコ
エスコの 電路支持材/支持金具
エスコの 電路支持用サドル
エスコの 電路支持用片サドル
片サドル(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:44.2×22×20●適合径(mm):Φ15.5〜16.5●重量(g):13●材質:SUS304●入数:5個●適合SVケーブル:5.5×4C、8×2C、8×3C●適合CVケーブル:5.5×4C、8×3C、8×4C、14×2C、60×1C
注文コード
76589468
品番
EA947BR-61
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:44.2×22×20●適合径(mm):Φ15.5〜16.5●重量(g):13●材質:SUS304●入数:5個●適合SVケーブル:5.5×4C、8×2C、8×3C●適合CVケーブル:5.5×4C、8×3C、8×4C、14×2C、60×1C
アズワン品番
65-2262-69