エスコ
エスコの 電路支持材/支持金具
エスコの 電路支持用サドル
エスコの 電路支持用片サドル
片サドル(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:69.3×27×34.9●適合径(mm):Φ30〜31●重量(g):36●材質:SUS304●入数:5個●適合CVケーブル:60-3C、325-1C
注文コード
76589495
品番
EA947BR-64
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,310
販売価格(税別)
¥
2,100
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:69.3×27×34.9●適合径(mm):Φ30〜31●重量(g):36●材質:SUS304●入数:5個●適合CVケーブル:60-3C、325-1C
アズワン品番
65-2262-72