片サドル(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様●サイズ(W×D×H)mm:80.6×27×42.4●適合径(mm):Φ38〜41●重量(g):42●材質:SUS304●入数:5個●適合SVケーブル:60×4C、100×2C●適合CVケーブル:100×3C 注文コード76589504 品番EA947BR-65
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,410
販売価格(税別)
3,100
この商品は仕様など13種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ(W×D×H)mm:80.6×27×42.4●適合径(mm):Φ38〜41●重量(g):42●材質:SUS304●入数:5個●適合SVケーブル:60×4C、100×2C●適合CVケーブル:100×3C アズワン品番65-2262-73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする