PF28用 PF管両サドル(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード76589644 品番EA947BS-73
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥957
販売価格(税別)
870

PF管を露出配管する場合の固定に使用します。
錆に強いステンレス製です。

仕様●適合管:PF28●適合径(mm):36.5●入数:5個●ねじ穴径:5.5mm●材質:SUS304 アズワン品番65-2262-87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする