エスコ
エスコの ケーブル収納・配線
エスコの ケーブル整理用品
エスコの ケーブルクランプ
ケーブルクランプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
●サイズ:A:5.5mm、B:21.9mm、C:13.0mm、D:22.8mm、E:40.4mm、F:1.40mm●ケーブル径(mm):22.2●入数:10個●材質:ナイロン66●穴径:5.5mm
注文コード
76589696
品番
EA947F-22A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥190
この商品は
仕様・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ:A:5.5mm、B:21.9mm、C:13.0mm、D:22.8mm、E:40.4mm、F:1.40mm●ケーブル径(mm):22.2●入数:10個●材質:ナイロン66●穴径:5.5mm
アズワン品番
65-2262-92
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76589696
EA947F-22A
76589687
EA947F-22
ケーブルクランプ
エスコ
1袋(100本)
¥
2,130
税込
¥
2,343
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)