エスコ
エスコの ケーブル収納・配線
エスコの ケーブル整理用品
エスコの ケーブルクランプ
ケーブルクランプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1袋(100本)
注文コード
76589705
品番
EA947F-27
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,629
販売価格(税別)
¥
2,390
バスケットに入れる
仕様
●サイズ:A:5.0mm、B:21.0mm、C:12.0mm、D:27.2mm、E:43.4mm、F:1.40mm●ケーブル径(mm):27.5●入数:100個●材質:ナイロン66●穴径:4.8mm
アズワン品番
65-2262-93