EA947F-27A ケーブルクランプ エスコ 76589714 EA947F-27A ケーブルクランプ エスコ 76589714 EA947F-27A ケーブルクランプ エスコ 76589714 EA947F-27A ケーブルクランプ エスコ 76589714

ケーブルクランプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様●サイズ:A:5.0mm、B:21.0mm、C:12.0mm、D:27.2mm、E:43.4mm、F:1.40mm●ケーブル径(mm):27.5●入数:10個●材質:ナイロン66●穴径:4.8mm 注文コード76589714 品番EA947F-27A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ:A:5.0mm、B:21.0mm、C:12.0mm、D:27.2mm、E:43.4mm、F:1.40mm●ケーブル径(mm):27.5●入数:10個●材質:ナイロン66●穴径:4.8mm アズワン品番65-2262-94

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76589714 EA947F-27A 76589705 EA947F-27 ケーブルクランプ エスコ ケーブルクランプ エスコ 1袋(100本) 2,390 税込2,629 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする