エスコ
エスコの ケーブル収納・配線
エスコの ケーブル整理用品
エスコの ケーブルクランプ
ケーブルクランプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1袋(100本)
注文コード
76589723
品番
EA947F-31
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,487
販売価格(税別)
¥
3,170
バスケットに入れる
仕様
●サイズ:A:4.7mm、B:26.0mm、C:12.0mm、D:33.8mm、E:52.3mm、F:1.60mm●ケーブル径(mm):31.8●入数:100個●材質:ナイロン66●穴径:4.7mm
アズワン品番
65-2262-95