エスコ
エスコの ケーブル収納・配線
エスコの ケーブル整理用品
エスコの ケーブルクランプ
ケーブルクランプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
76589757
品番
EA947F-36A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥385
販売価格(税別)
¥
350
バスケットに入れる
仕様
●サイズ:A:4.8mm、B:27.8mm、C:12.5mm、D:41.9mm、E:58.3mm、F:1.50mm●ケーブル径(mm):36.7●入数:10個●材質:ナイロン66●穴径:4.8mm
アズワン品番
65-2262-98