エスコ
エスコの ケーブル収納・配線
エスコの ケーブル整理用品
エスコの ケーブルクランプ
ケーブルクランプ(粘着付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
76589766
品番
EA947FA-105
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,455
販売価格(税別)
¥
4,050
バスケットに入れる
仕様
●ケーブル径(mm):5.5●ベースサイズ:25.8×13.4mm●材質:ナイロン66●サイズ:A:5.5mmB:5.0mmT1:3.0mmL:25.8mmW:13.4mmH:12.2mm●入数:100
アズワン品番
65-2263-18