EA947FA-105A ケーブルクランプ(粘着付) エスコ 76589775 EA947FA-105A ケーブルクランプ(粘着付) エスコ 76589775 EA947FA-105A ケーブルクランプ(粘着付) エスコ 76589775 EA947FA-105A ケーブルクランプ(粘着付) エスコ 76589775

ケーブルクランプ(粘着付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 76589775 品番 EA947FA-105A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥440
販売価格(税別)
400
仕様●ケーブル径(mm):5.5●ベースサイズ:25.8×13.4mm●材質:ナイロン66●サイズ:A:5.5mmB:5.0mmT1:3.0mmL:25.8mmW:13.4mmH:12.2mm●入数:10 アズワン品番65-2263-19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする