EA947FA-107A ケーブルクランプ(粘着付) エスコ 76589793 EA947FA-107A ケーブルクランプ(粘着付) エスコ 76589793 EA947FA-107A ケーブルクランプ(粘着付) エスコ 76589793 EA947FA-107A ケーブルクランプ(粘着付) エスコ 76589793

ケーブルクランプ(粘着付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 76589793 品番 EA947FA-107A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥501
販売価格(税別)
455
仕様●ケーブル径(mm):7.5●ベースサイズ:28.8×13.4mm●材質:ナイロン66●サイズ:A:7.5mmB:5.0mmT1:3..2mmL:28.8mmW:13.4mmH:14.5mm●入数:10 アズワン品番65-2263-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする