エスコ
エスコの ケーブル収納・配線
エスコの ケーブル整理用品
エスコの ケーブルクランプ
ケーブルクランプ(粘着付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
76589818
品番
EA947FA-112A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥561
販売価格(税別)
¥
510
バスケットに入れる
仕様
●ケーブル径(mm):12●ベースサイズ:34.8×16.5mm●材質:ナイロン66●サイズ:A:12mmB:5.3mmT1:3.0mmL:34.8mmW:16.5mmH:18.5mm●入数:10
アズワン品番
65-2263-23