エスコ
エスコの ケーブル収納・配線
エスコの ケーブル整理用品
エスコの ケーブルクランプ
ケーブルクランプ(粘着付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
76589827
品番
EA947FA-114
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,226
販売価格(税別)
¥
5,660
バスケットに入れる
仕様
●ケーブル径(mm):14●ベースサイズ:36.5×16.4mm●材質:ナイロン66●サイズ:A:14mmB:5.0mmT1:3.2mmL:36.5mmW:16.4mmH:19.5mm●入数:100
アズワン品番
65-2263-24