EA947FA-115A ケーブルクランプ(粘着付) エスコ 76589854 EA947FA-115A ケーブルクランプ(粘着付) エスコ 76589854 EA947FA-115A ケーブルクランプ(粘着付) エスコ 76589854 EA947FA-115A ケーブルクランプ(粘着付) エスコ 76589854

ケーブルクランプ(粘着付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 76589854 品番 EA947FA-115A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥677
販売価格(税別)
615
仕様●ケーブル径(mm):15●ベースサイズ:38.2×16mm●材質:ナイロン66●サイズ:A:15mmB:5.0mmT1:2.7mmL:38.2mmW:16mmH:20.3mm●入数:10 アズワン品番65-2263-27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする