エスコ
エスコの ケーブル収納・配線
エスコの ケーブル整理用品
エスコの ケーブルクリップ
コードクリップ(粘着付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
76589906
品番
EA947FA-24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥402
販売価格(税別)
¥
365
バスケットに入れる
粘着タイプ
家電コードに電話線、からまったコード類をスッキリ整理。
仕様
●サイズ:20×12×10mm●材質:防錆処理鉄板●重量(g):15●入数:10個
アズワン品番
65-2263-02