EA947FA-25A 自在ケーブルクランプ エスコ 76589924 EA947FA-25A 自在ケーブルクランプ エスコ 76589924 EA947FA-25A 自在ケーブルクランプ エスコ 76589924 EA947FA-25A 自在ケーブルクランプ エスコ 76589924

自在ケーブルクランプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様●ケーブル径(mm):22.2〜25.4●入数(個):10●材質:ナイロン66 注文コード76589924 品番EA947FA-25A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥625
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

粘着テープ付

仕様●ケーブル径(mm):22.2〜25.4●入数(個):10●材質:ナイロン66 アズワン品番65-2263-04

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76589924 EA947FA-25A 76589915 EA947FA-25 自在ケーブルクランプ エスコ 自在ケーブルクランプ エスコ 1袋(100個) 7,030 税込7,733 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする